Pasta lubricante de montaje

Ref.: 0893750000
Ver todas las versiones
PASTA LUBRICANTE DE MONTAJE 1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA LUBRICANTE DE MONTAJE 1L
Pasta lubricante de montaje
Lubricante para juntas de tubería en instalaciones de agua

Características

  • Con certificado para empleo en instalaciones para agua potable.
  • Facilita el posicionamiento de las juntas elásticas en tuberías de fibrocemento, hormigón, PVC y acero.
  • Consistencia cremosa.
  • Se extiende fácilmente tanto en tuberías secas como mojadas. pH neutro que no descompone la junta elástica.
  • Color amarillento.

Ventajas

  • Se puede utilizar tanto en agua potable como en no potable.
  • En el caso de utilizarse para los engatillados de las tuberías multicapa facilita su montaje y abocardado.

Beneficios

  • Asegura un perfecto sellado del labio de la junta.
  • En fontanería se utiliza para la lubricación de rácores y conexiones de agua.
  • También se puede utilizar para evitar los ruidos en los grifos y suavizar los mandos.

1. Limpiar y desengrasar las conexiones.


2. Aplicar con una brocha plana y lubricar en su totalidad la junta elástica de la parte hembra y el anillo de caucho de la parte macho.


3. Para las tuberías de PVC, se debe biselar y fijar la parte macho, lubricando la junta elástica de la parte hembra.


En grifería aplicar en el interior de los mandos y en tuberías multicapa en el interior del tubo para facilitar el engatillado.

Biodegradable

86 %
Más Información

Base química

Isopropanol
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de heladas
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

1079 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Sin AOX

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Densidad

1079 kg/m³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.225 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1079 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca, seca y protegida de
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893750000

Ficha Técnica

32405951.pdf

Hoja de datos de seguridad

05253386.PDF

Y12023020702000014717030e1fa4da3
Scroll to top