Limpiador de manos con microesferas

Ref.: 0893960200
Ver todas las versiones
PASTA LAVAMANOS XTREME 20 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA LAVAMANOS XTREME 20 L
Limpiador de manos con microesferas
Pasta para limpieza de manos de sustancias vegetales.
  • Limpia las manos de silicona, pintura, masilla, esmalte, PU, grasa, etc.
  • Deja la piel suave.

Aplique el producto en las manos secas y masajee hasta que se libere toda la suciedad. Después, enjuáguese las manos a fondo y séqueselas.


No aplicar en áreas sensibles como la cara, las axilas, los genitales. Manténgase alejado de los niños.

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde luminoso
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

30 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20800.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

30 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893960200

Ficha Técnica

32409983.pdf
Scroll to top