Pasta de limpieza de manos BIO para talleres, 20 L

Ref.: 0893950020
Ver todas las versiones
PASTA LAVAMANOS BIO PARA TALLER 20L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA LAVAMANOS BIO PARA TALLER 20L
Pasta de limpieza de manos BIO para talleres, 20 L
Producto cosmético registrado de máxima eficacia con gran poder limpiador gracias a sus microgránulos naturales abrasivos (sin plásticos), que están incorporados en la fórmula.

Alto rendimiento de limpieza, no daña la piel

Con crema hidratante para la piel y aroma fragante

Resistente a temperaturas ambientales extremas

Gracias a su fórmula ni se derrite en verano ni se espesa en invierno. En consecuencia, este producto circula perfectamente por el dispensador a cualquier temperatura ambiente sin necesidad de añadirle agua

Envase translúcido

Permite comprobar visualmente el producto y ahorrar en su uso con el dispensador

Transporte fácil

Las asas superiores del envase facilitan el traslado del producto por el punto de uso

Con junta protectora

Evita que el producto sea manipulado antes de su uso


Aplicar una dosis en la palma cuando esté seca. Frotar y disolver completamente la suciedad. A continuación, enjuaga con agua corriente. Si fuera necesario, repetir el proceso. Para sacar el máximo partido del producto, se recomienda eliminar la suciedad sin mojarse las manos.


Producto apto para todo tipo de suciedad pesada y persistente y cualquier ámbito de trabajo.


El dispensador no está incluido con el envase de esta pasta limpiadora de manos.

Olor/fragancia

Cítricos
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco grisáceo
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Densidad

0.95 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,0-8,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.100 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,95 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,0-8,0 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893950020

Ficha Técnica

32409981.pdf

Hoja de datos de seguridad

05158796.PDF
Scroll to top