Sellador para motores

Ref.: 0893260100
Ver todas las versiones
PASTA-JUNTAS-PARA-MOTORES-100GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA-JUNTAS-PARA-MOTORES-100GR
Sellador para motores
Alternativa a las juntas sólidas convencionales en motores, recipientes a presión y conexiones roscadas
  • Resistencia a altas temperaturas para un sellado fiable hasta 280 °C
  • Resistente a presiones de hasta aprox. 700 bar, lo que lo hace ideal para tuberías de alta presión y recipientes a presión
  • Adhesión fiable y sellado permanente, incluso en superficies de vidrio y cerámica adyacentes al metal
  • Se adapta perfectamente para garantizar un sellado completo, incluso en superficies de sellado irregulares
  • Elasticidad permanente y resistencia a las vibraciones para evitar de forma fiable daños en la junta cuando se somete a impactos y vibraciones
  • Rellena completamente todos los huecos para garantizar una protección fiable contra la corrosión
  • Sin silicona

Sistema DOS:

  • Práctico funcionamiento con una sola mano gracias a su ingenioso bloqueo de rotación

Una mano queda siempre libre.

  • Sistema dispensador de ajuste continuo

La dosificación se puede ajustar para adaptarse a la aplicación, y para mantener el consumo y los costes al mínimo.

  • No deja ningún residuo material en el cuello de dosificación

Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total


La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para superficies precalentadas, las piezas se pueden unir inmediatamente. Cuando lo aplique a temperatura ambiente, junte las piezas transcurridos de 5 a 10 minutos.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


El compuesto sellador a base de resina de epoxi se puede utilizar en todos los tipos de metales, cerámica y vidrio. El compuesto sellador altamente resistente a la temperatura y de elasticidad permanente es particularmente apto para todas las superficies lisas y ranuradas de juntas de motor, conexiones de brida, calderas a presión, compresores y todas las conexiones roscadas.



Sector de la automoción:


Rodamientos de cigüeñal, cajas de cigüeñal, embragues, bombas y cilindros de control de servosistemas, control hidráulico de transmisiones automáticas, cajas de diferencial y transmisión, tapas de válvulas, etc.



Ingeniería mecánica:


Bombas de todo tipo, turbinas, compresores, cajas de generador y transmisión, sistemas hidráulicos, etc.



Sector eléctrico:


Interruptores, dispositivos de conmutación, carcasas de motores, etc.


No adecuado como junta de culata. Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: polivinilo, ABS, SAN, polisulfona, PVC, policarbonato, poliestireno y superficies pintadas.

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

19 °C
Más Información

Base química

Resina de epoxi
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Viscosidad mínima

5500 mPas
Más Información

Viscosidad máxima

6500 mPas
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Condiciones de viscosidad

a una temperatura de 25 °C, Brookfield RVT/RVT/HB, husillo T
Más Información

Densidad

1.08 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

7 min
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

280 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

25 %
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min
Más Información

Vida de trabajo máxima

7 min
Más Información

Contenido

92.59 ml
Más Información

Presión máxima

690 bar
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Peso del contenido

100 g
Más Información

Vida de trabajo mínima

5 min
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Código del sistema armonizado

32149000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,08 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

5-7 min
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

5-7 min
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

5500-6500 mPas
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

5500-6500 mPas / a una temperatura de 25 °C, Brookfield RVT/
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 280 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

579005204.pdf

Catálogo General

0893260100

Ficha Técnica

32405678.pdf

Hoja de datos de seguridad

05109584.PDF
Scroll to top