Tapones para carrocería

Ref.: 056118 0
Ver todas las versiones
PASAMUROS D8MM

Descripción

PASAMUROS D8MM
Tapones para carrocería
Para sellar o cerrar agujeros

Buena resistencia

a la corrosión, la intemperie, el paso del tiempo, el ozono, los aceites y las salpicaduras de combustible y disolventes

Cerrado por un lado

Sin silicona


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PLA
Más Información

Grosor de la instalación

2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

8 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39235010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.180 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0561180

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top