Tapones para carrocería

Ref.: 056118
Ver todas las versiones
TAPON CARROCERIA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON CARROCERIA
Tapones para carrocería
Para sellar o cerrar agujeros

Buena resistencia

a la corrosión, la intemperie, el paso del tiempo, el ozono, los aceites y las salpicaduras de combustible y disolventes

Cerrado por un lado

Sin silicona


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

RBR
Más Información

Grosor de la instalación

2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

8 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39235010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.660 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

056118

Ficha Técnica

32408170.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top