Tapones para carrocería

Ref.: 0561114
Ver todas las versiones
TAPON-CARROCERIA-GOMA-D14MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-CARROCERIA-GOMA-D14MM
Tapones para carrocería
Para sellar o cerrar agujeros

Buena resistencia

a la corrosión, la intemperie, el paso del tiempo, el ozono, los aceites y las salpicaduras de combustible y disolventes

Cerrado por un lado

Sin silicona


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

RBR
Más Información

Grosor de la instalación

2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39235010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.880 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0561114

Ficha Técnica

32408170.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top