Pasador paralelo, sin endurecer

Ref.: 5094003008
Ver todas las versiones
PASADOR-UNHDND-ISO2338-M6-3X8

Descripción

PASADOR-UNHDND-ISO2338-M6-3X8
Pasador paralelo, sin endurecer
Acero sin recubrimiento ISO 2338 (m6)

Altura del tope roscado

0.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

DIN de referencia

7
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.505 g
Más Información

ISO

2338
Más Información

Normas

ISO 2338
Más Información
Scroll to top