Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer

Ref.: 5095010040
Ver todas las versiones
PASADOR-TAP-ISO8736-UNHDND-A-10X40

Descripción

PASADOR-TAP-ISO8736-UNHDND-A-10X40
Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer
ISO 8736 acero sin recubrimiento de tipo A (rectificado), sin endurecer

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

7978
Más Información

Diseño

AfiladoSin endurecerTipo A
Más Información

Profundidad del orificio

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.450 g
Más Información

ISO

8736
Más Información

Normas

ISO 8736
Más Información
Scroll to top