Pasador de aletas

Ref.: 511710216
Ver todas las versiones
PASADOR-SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASADOR-SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2X16
Pasador de aletas
ISO/WN 1234, acero, cincado

Tamaño nominal d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm no estandarizado conforme a la norma ISO 1234


Sustituye a la norma DIN 94

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

DIN de referencia

94
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

4.00 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

3.60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

2.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.380 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información
Scroll to top