Pasador de aletas

Ref.: 51172456
Ver todas las versiones
PASADOR-SPLTPIN-ISO1234-A2-4X56

Descripción

PASADOR-SPLTPIN-ISO1234-A2-4X56
Pasador de aletas
ISO 1234, acero inoxidable A2

Se usa para fijar ejes y vástagos para evitar el deslizamiento


Sustituye a la norma DIN 94

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

DIN de referencia

94
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

8 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

7.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.400 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información
Scroll to top