Pasador de aletas

Ref.: 511721622
Ver todas las versiones
PASADOR-SPLTPIN-ISO1234-A2-1,6X22

Descripción

PASADOR-SPLTPIN-ISO1234-A2-1,6X22
Pasador de aletas
ISO 1234, acero inoxidable A2

Se usa para fijar ejes y vástagos para evitar el deslizamiento


Sustituye a la norma DIN 94

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

DIN de referencia

94
Más Información

Diámetro nominal

1.6 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

3.2 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información
Scroll to top