Pasador cilíndrico con rosca interior, endurecido

Ref.: 5095508020
Ver todas las versiones
PASADOR-ISO8735-HDND-A-M6-8X20

Descripción

PASADOR-ISO8735-HDND-A-M6-8X20
Pasador cilíndrico con rosca interior, endurecido
ISO 8735, acero sin recubrimiento, tipo A, endurecido (con bisel y sección cónica), tolerancia m6

Diámetro nominal con tolerancia m6

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

7979
Más Información

Diseño

Tipo A, completamente endurecido
Más Información

Profundidad del orificio

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Rosca de conexión

M5
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

650 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.760 g
Más Información

ISO

8735
Más Información

Normas

ISO 8735
Más Información
Scroll to top