Pasador de aletas

Ref.: 511751090
Ver todas las versiones
PASADOR-ISO1234-(DSP)-10X90

Descripción

PASADOR-ISO1234-(DSP)-10X90
Pasador de aletas
ISO 1234, acero galvanizado, pasivado de capa gruesa (DSP)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (DSP) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Material

ST
Más Información

Superficie

TFP
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

20 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

16.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

6.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.900 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información
Scroll to top