Pasador de aletas

Ref.: 511736363
Ver todas las versiones
PASADOR-ISO1234-A4-6,3X63

Descripción

PASADOR-ISO1234-A4-6,3X63
Pasador de aletas
ISO 1234, acero inoxidable, A4-70, sin recubrimiento
Sustituye a la norma DIN 94

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

12.6 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

11.8 mm
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

4.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.100 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información
Scroll to top