Pasador en R

Ref.: 04732 1
Ver todas las versiones
PASADOR-TIPO-R-(ZN)-2X50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASADOR-TIPO-R-(ZN)-2X50MM
Pasador en R
Con bucle simple. Acero cincado, pasivado azul
  • Para fijar pernos, tuberías, soportes, etc.
  • Rápido y fácil de colocar y retirar
  • Reutilizable
  • Los extremos cortan sin rebabas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro del orificio

2.5 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

9 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Con un solo ojal
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 473
Más Información

Rango de agarre máximo

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 g
Más Información

Normas

WN 473
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

9-11 mm
Más Información
Scroll to top