Descripción
ESP-DIN1151-2,5KG-3,1X70
Clavo de acero
DIN 1151, acero, sin recubrimiento
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
70 mm |
Más Información
Materiales de construcción |
Sí |
Más Información
Peso del contenido |
2.5 kg |
Más Información
Diámetro nominal |
3.1 mm |
Más Información
Número de piezas por unidad de embalaje |
625 Uds |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2565.000 g |
Más Información
Normas |
DIN 1151 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
3,1 x 70 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/pasador-din1151-2-5kg-3-1x70
047853170
ESP-DIN1151-2,5KG-3,1X70
ESP-DIN1151-2,5KG-3,1X70<br>Clavo de acero<br>DIN 1151, acero, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1380900.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1380900.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos/Clavos
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos/Clavos/Clavo de acero
1708115227000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!