Pasador cilíndrico, sin endurecer
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-A1-10X30
Descripción
PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-A1-10X30
Pasador cilíndrico, sin endurecer
ISO 2338, acero inoxidable A1 (m6)
Altura del tope roscado |
2 mm |
Más Información
Material |
A1 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Clase de tolerancia |
m6 |
Más Información
Longitud |
30 mm |
Más Información
DIN de referencia |
7 |
Más Información
Diseño |
Sin endurecer |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
731829000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
Más Información
Normas |
ISO 2338 |
Más Información
https://www.wurth.es/pasador-cyl-unhdnd-iso2338-m6-a1-10x30
5094110030
PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-A1-10X30
PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-A1-10X30<br>Pasador cilíndrico, sin endurecer<br>ISO 2338, acero inoxidable A1 (m6)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/55844338.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/55844338.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores cilíndricos
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores cilíndricos/Pasador cilíndrico, sin endurecer
2024-08-12T01:22:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!