Pasador cilíndrico

Ref.: 50943412
Ver todas las versiones
PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-A1-H8-4X12

Descripción

PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-A1-H8-4X12
Pasador cilíndrico
ISO 2338, acero inoxidable A1 (h8)
Sustituye a la norma DIN 7

Altura del tope roscado

0.63 mm
Más Información

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Clase de tolerancia

h8
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

DIN de referencia

7
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.289 g
Más Información

ISO

2338
Más Información

Normas

ISO 2338
Más Información
Scroll to top