Pasador cilíndrico, endurecido

Ref.: 5094505024
Ver todas las versiones
PASADOR-CYL-ISO8734-A-M6-5X24

Descripción

PASADOR-CYL-ISO8734-A-M6-5X24
Pasador cilíndrico, endurecido
ISO 8734, acero sin recubrimiento, tipo A endurecido, clase de tolerancia m6

La ISO 8734 sustituye a la DIN 6325

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

DIN de referencia

6325
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

Altura del tope roscado

0.8 mm
Más Información

Altura del tope roscado 2

0.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Tipo A, completamente endurecido
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

550 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.640 g
Más Información

ISO

8734
Más Información

Normas

ISO 8734
Más Información
Scroll to top