Pasador articulado

Ref.: 04722532
Ver todas las versiones
PASADOR-ARTICULADO-DIN11023-(A2K)-5X32

Descripción

PASADOR-ARTICULADO-DIN11023-(A2K)-5X32
Pasador articulado
DIN 11023, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Adecuado para diámetro de eje

25 mm
Más Información

DIN

11023
Más Información

Anchura del enchufe

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.608 g
Más Información

Longitud del perno

32 mm
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Normas

DIN 11023
Más Información
Scroll to top