Se puede almacenar en sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
12 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
12 mm |
DIN |
6885 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
27.399 g |
Altura |
8 mm |
Normas |
DIN 6885 |
Catálogo General |
0410120840 |