Pasador de aletas

Ref.: 04701 20
Ver todas las versiones
PAS-DIN94-(A2K)-1X20

Descripción

PAS-DIN94-(A2K)-1X20
Pasador de aletas
DIN 94, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Para asegurar las tuercas almenadas en combinación con pernos o pasadores roscados con orificio pasador (por ejemplo, varillaje de dirección y engranajes de seguimiento en vehículos de motor)
  • Para asegurar pernos para pasadores de aletas

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

1 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

3 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

1.6 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

1.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.102 g
Más Información

Normas

DIN 94
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0470120
Scroll to top