Pasacables redondo de dos piezas

Ref.: 0683280402
Ver todas las versiones
PASACABLES MARRON 8016 60MM.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASACABLES MARRON 8016 60MM.
Pasacables redondo de dos piezas
Introducir los cables en el orificio

Con segmento giratorio con muelle montado en la tapa

Diseño atractivo y de aspecto uniforme cuando está cerrado

Material

ABS
Más Información

Color

Caoba RAL 8016
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683280402

Ficha Técnica

32407480.pdf
Scroll to top