Pasacables redondo de dos piezas

Ref.: 0683280413
Ver todas las versiones
PASACABLES NEGRO 80MM.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASACABLES NEGRO 80MM.
Pasacables redondo de dos piezas
Introducir los cables en el orificio

Con segmento giratorio con muelle montado en la tapa

Diseño atractivo y de aspecto uniforme cuando está cerrado

Material

ABS
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683280413

Ficha Técnica

32407480.pdf
Scroll to top