Pasacables redondo de dos piezas

Ref.: 0683280418
Ver todas las versiones

PASACABLES ALU-D80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASACABLES ALU-D80MM
Pasacables redondo de dos piezas
Introducir los cables en el orificio

Con segmento giratorio con muelle montado en la tapa

Diseño atractivo y de aspecto uniforme cuando está cerrado

Material

ABS
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Catálogo General

0683280418

Ficha Técnica

32407480.pdf
Scroll to top