Paso cuadrado para cables, dos piezas

Ref.: 0683280307
Ver todas las versiones

PASACABLE CUADRADO 80 BLANCO RAL9010

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASACABLE CUADRADO 80 BLANCO RAL9010
Paso cuadrado para cables, dos piezas
Solo hay que introducir los cables en el orificio

Con sección giratoria con muelle montado en la tapa

Diseño atractivo y de aspecto uniforme cuando está cerrado

Material

ABS
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Anchura

92 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.020 g
Más Información

Catálogo General

0683280307

Ficha Técnica

32407481.pdf
Scroll to top