Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo |
10 mm |
Diámetro externo transversal del anillo |
8 mm |
DIN |
94 |
Código del sistema armonizado |
74152900000 |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado |
5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.050 g |
Normas |
DIN 94 |
Catálogo General |
4418540 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_44185__40 |