Pasador de aletas

Ref.: 04741 32
Ver todas las versiones
PAS-DIN94-A2-1X32

Descripción

PAS-DIN94-A2-1X32
Pasador de aletas
DIN 94, acero inoxidable A2
  • Para asegurar las tuercas almenadas junto con pernos o pasadores roscados con orificio de pasador de aletas (por ejemplo, varillaje de dirección y engranajes de seguimiento en vehículos de motor)
  • Para fijar pernos para pasadores de aletas

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Diámetro nominal

1 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

3 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

1.6 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

1.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.180 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234, DIN 94
Más Información
Scroll to top