Pasador de aletas

Ref.: 047095 56
Ver todas las versiones

PAS-DIN94-5X56

Descripción

PAS-DIN94-5X56
Pasador de aletas
DIN 94, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

10 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

8 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.550 g
Más Información

Normas

DIN 94
Más Información

Catálogo General

04709556
Scroll to top