Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
22 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo |
8 mm |
Diámetro externo transversal del anillo |
6.5 mm |
DIN |
94 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.697 g |
Normas |
DIN 94 |
Catálogo General |
04709422 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_047094_22 |