Pasador de aletas

Ref.: 047093232
Ver todas las versiones
PASADOR-PARTIDO-DIN94-3,2X32MM

Descripción

PASADOR-PARTIDO-DIN94-3,2X32MM
Pasador de aletas
DIN 94, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

6.4 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

5.1 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

3.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.799 g
Más Información

Normas

DIN 94
Más Información
Scroll to top