Pasador de aletas

Ref.: 047093225
Ver todas las versiones
PASADOR PARTIDO DIN 94 - 3,2X25

Descripción

PASADOR PARTIDO DIN 94 - 3,2X25
Pasador de aletas
DIN 94, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

6.4 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

5.1 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

3.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.690 g
Más Información

Normas

DIN 94
Más Información
Scroll to top