Contenedores para residuos

Ref.: 096399 396
Ver todas las versiones
PAPELERA-CON-SOPORTE-VEHICULO-2PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPELERA-CON-SOPORTE-VEHICULO-2PZS
Contenedores para residuos
El cubo de basura se instala fácilmente en el equipamiento interior del vehículo Würth
  • Con tapa plegable
  • Con asa de transporte
  • Incluye soporte de pared y kit de montaje
  • Resistente a los impactos y a la deformación
  • Fácil de limpiar gracias a las superficies lisas
  • Contenedor de polipropileno de grado alimentario
  • Ideal para almacenamiento, transporte o clasificación en producción, procesamiento de alimentos o catering
  • Apilable cerrado o abierto
  • Resistente a temperaturas de -20 °C a +80 °C (a corto plazo)

Profundidad

230 mm
Más Información

Material

Plástico/acero
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

392310900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.980 kg
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096399396

Ficha Técnica

32411587.pdf
Scroll to top