Papel de limpieza

Ref.: 0899800654
Ver todas las versiones
PAPEL-LIMPIEZA-ROLLO-1PLY-WHITECOINED

Descripción

PAPEL-LIMPIEZA-ROLLO-1PLY-WHITECOINED
Papel de limpieza
Ideal para absorber líquidos, eliminar residuos húmedos o limpiar aceite y grasa de herramientas y piezas de máquinas.

Ventajas

  • Absorbe líquidos extremadamente bien
  • Se adapta a todos los dispensadores comunes
  • Disponible con diversas capas y anchuras
  • Apenas produce pelusa, para unos resultados limpios
  • Alta capacidad de absorción, pero resistente a desgarros
  • El tubo interior con perforación en espiral se puede retirar para utilizarlo en cajas dispensadoras de extracción central

Con certificación de ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE

  • La Etiqueta ecológica de la UE confirma que un producto cumple los criterios medioambientales definidos para su grupo de productos. Dichos criterios incluyen requisitos para reducir los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida, así como especificaciones relativas a los materiales, las emisiones, el consumo de energía o recursos y otras consideraciones ambientales relevantes.

  • Limpie las superficies con toallas de papel.

  • Aumente el efecto de limpieza con los productos de limpieza WÜRTH.

  • Adecuado para la limpieza de superficies en diversos sectores, como la industria de la automoción, la metalurgia o la fabricación de cocinas.

  • Para limpiar y eliminar aceites y grasas, por ejemplo.

  • También apto para limpiar superficies y bordes con materiales gruesos, como virutas o recortes, debido a su alta resistencia.

Longitud de lámina

30 cm
Más Información

Número de cortes

1000 Uds
Más Información

Material

100 % de fibras recicladas
Más Información

Longitud

30 cm
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Anchura

17.8 cm
Más Información

Número de chapas

1000 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

300 m
Más Información

Diámetro exterior

20 cm
Más Información

Diámetro del rollo

20 cm
Más Información

Ancho de lámina

17.8 cm
Más Información

Número de capas

1 Uds
Más Información

Estampación

Sí
Más Información

Diámetro de la bobina

7 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1153.830 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

21.5 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

30 x 17,8 cm
Más Información
Scroll to top