PAPEL ADHESIVO STICKY COVER W148 L30M Papel de enmascarar autoadhesivo Papel de enmascarar totalmente autoadhesivo para una cobertura rápida y fácil de grandes superficies.
Fácil aplicación
Se puede retirar el papel de protección con la mano
Adecuado para cubrir diferentes superficies como suelos, escaleras, alféizares, radiadores, pasamanos, etc.
Se puede retirar sin dejar residuos
Se puede retirar sin dejar residuos hasta 60 días después, dependiendo del tipo de sustrato
Adecuado para su uso en interiores
Reutilizable
Extraíble y reutilizable para reajustes y aplicaciones futuras
Adecuado para superficies delicadas
Fuerza adhesiva: 0,3 N/25 mm
Producto respetuoso con el medio ambiente
Desarrollado con un adhesivo acrílico a base de agua
Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes.
Suelos, escaleras, alféizares, radiadores, pasamanos, etc.
Temperatura de procesamiento ideal aprox. de +15 °C a +30 °C. Almacenar a temperaturas entre +10 °C y +30 °C. Resistente a temperaturas de hasta +60 °C.
https://www.wurth.es/papel-adhesivo-sticky-cover-w148-l30m458270PAPEL ADHESIVO STICKY COVER W148 L30MPAPEL ADHESIVO STICKY COVER W148 L30M<br>Papel de enmascarar autoadhesivo <br>Papel de enmascarar totalmente autoadhesivo para una cobertura rápida y fácil de grandes superficies. <br><p class="level1">Fácil aplicación</p><ul><li>Se puede retirar el papel de protección con la mano</li><li>Adecuado para cubrir diferentes superficies como suelos, escaleras, alféizares, radiadores, pasamanos, etc.</li></ul><P></P><p class="level1">Se puede retirar sin dejar residuos</p><ul><li>Se puede retirar sin dejar residuos hasta 60 días después, dependiendo del tipo de sustrato</li><li>Adecuado para su uso en interiores</li></ul><P></P><p class="level1">Reutilizable</p><P>Extraíble y reutilizable para reajustes y aplicaciones futuras</P><P></P><p class="level1">Adecuado para superficies delicadas</p><P>Fuerza adhesiva: 0,3 N/25 mm</P><P></P><p class="level1">Producto respetuoso con el medio ambiente</p><P>Desarrollado con un adhesivo acrílico a base de agua</P><br><P>Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes.</P><br><P>Suelos, escaleras, alféizares, radiadores, pasamanos, etc.</P><br><P>Temperatura de procesamiento ideal aprox. de +15 °C a +30 °C. Almacenar a temperaturas entre +10 °C y +30 °C. Resistente a temperaturas de hasta +60 °C.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/272911969.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/272911969.jpg/Ofertas Ready for Work/Ofertas Ready for Work/Accesorios automoción2024-02-16T19:41:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!