Papel de lija seco para vehículos

Ref.: 057487 280
Ver todas las versiones
PAPEL ESPUMA ABRASIVO P280
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPEL ESPUMA ABRASIVO P280
Papel de lija seco para vehículos
SAHARA Soft
Papel de lijado a mano altamente flexible laminado en espuma. Para todos los trabajos de reparación de pintura con lijado grueso, intermedio y fino. Para un lijado rápido y cómodo de zonas de difícil acceso, por ejemplo, bordes y superficies curvadas, además del lijado en seco.

Papel de rectificado fino muy flexible en espuma

  • Lijado rápido y cómodo de zonas de difícil acceso
  • Ajuste óptimo a radios estrechos, curvaturas y hendiduras

Evita el lijado en exceso de los bordes y las superficies curvas.

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

280
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de rectificado fino de tipo A muy flexible en espuma
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1151 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 25 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

057487280

Ficha Técnica

32405599.pdf
Scroll to top