EN ISO 20471:2013 Clase 1/2
Composición tejido fluor;
(amarillo/naranja) 80% poliéster, 20% algodón.
Forro térmico
interior de punto liso - 135 gr/m2.
Lavar máx 40ºC
No usar secadora
Material |
65% poliéster, 35% algodón |
Color |
AmarilloAzul marino |
Tamaño |
5XL |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
0.700 kg |
Normas |
EN 20471 |
Catálogo General |
M410066007 |