Pantalón soldador

Ref.: M403845421
Ver todas las versiones

PANTALON STAR WELDER REFLEX MARINO 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON STAR WELDER REFLEX MARINO 38
Pantalón soldador
REFLEX STAR
Pantalón multinorma especialmente diseñado para soldadores. Diseño cómodo y duradero, con bandas reflectantes para mayor visibilidad.

98% algodón, 2 % antistático - 350g/m2

  • 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo trasero.
  • Refuerzo en las rodillas para mayor comodidad.
  • Bandas reflectantes para mayor visibilidad.
  • Cintura elástica para ajuste.
  • EN ISO 13688:2013/A1:2021
  • EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C1-F1
  • EN ISO 1611:2015 A1-A2-C1
  • EN 1149-5:2018
  • EN 61482-2:2020 APC 1
  • EN 17353:2020 B3

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Peso del tejido por m2

350 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

ISO

116111161213688
Más Información

Normas

ISO 13688, ISO 11611, ISO 11612
Más Información

Catálogo General

M403845421

Ficha Técnica

661786975.pdf
Scroll to top