Pantalón-peto anticorte/motosierra

Ref.: M403551000
Ver todas las versiones

PANTALON-PETO-ANTICORTE-CLASE-2-S

Descripción

PANTALON-PETO-ANTICORTE-CLASE-2-S
Pantalón-peto anticorte/motosierra
Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.

Tejido exterior:

100% OLEFIN - 190 g/m2. Material anticorte: 55 % polipropileno - 45 % poliamida HT - 675 g/m2. Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m2

  • Clase 2: protección de 24 m/s - Protección en la parte frontal inferior y en la parte posterior del gemelo.
  • Fabricada en tejido de alta calidad y resistencia, repelente al agua y con materiales ultra ligeros.
  • Bolsillos en cintura, 1 en pecho y otro trasero.
  • Tejido transpirable en la parte posterior de la pierna.
  • Fabricado en EU.
  • UNE-EN ISO 11393-2:2019.
Scroll to top