PANTALON ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XS Pantalón ETNA MULTINORMA Pantalón multinorma de alta visibilidad cómodo y resistente, fabricado con tejido ignífugo y antiestático.
EN11611:2015 Clase 1, A1+A2
EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN1149-5:2018
EN20471:2013+A1:2016 Clase 2
IEC 61482-2:2020 APC 1
EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6
50% modacrílico, 38% algodón,
5% aramida, 5% poliamida,
2% fibra antiestática - 240 gr/m2
Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.
Cierre mediante cremallera y botón cubierto.
Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas.
2 bolsillos tipo francés en cintura, 2 traseros con tapeta.
2 bolsillos laterales con tapeta de apertura/cierre rápido.
Portarodilleras (Rodillera no incluida PR01_M437484999).
https://www.wurth.es/pantalon-multinorma-etna-amarillo-marino-xsM403708010PANTALON ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XSPANTALON ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XS<br>Pantalón<br>ETNA MULTINORMA<br>Pantalón multinorma de alta visibilidad cómodo y resistente, fabricado con tejido ignífugo y antiestático.<br><p class="level1">EN11611:2015 Clase 1, A1+A2</p><p class="level1">EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1</p><p class="level1">EN1149-5:2018</p><p class="level1">EN20471:2013+A1:2016 Clase 2</p><p class="level1">IEC 61482-2:2020 APC 1</p><p class="level1">EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6</p><P></P><p class="level1">50% modacrílico, 38% algodón,</p><p class="level1">5% aramida, 5% poliamida,</p><p class="level1">2% fibra antiestática - 240 gr/m2</p><P></P>Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.<ul><li>Cierre mediante cremallera y botón cubierto.</li><li>Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas.</li><li>2 bolsillos tipo francés en cintura, 2 traseros con tapeta.</li><li>2 bolsillos laterales con tapeta de apertura/cierre rápido.</li><li>Portarodilleras (Rodillera no incluida PR01_M437484999).</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/539191345.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/539191345.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Pantalones de trabajo multinorma2024-02-16T19:38:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!