Pantalón

Ref.: M403708002
Ver todas las versiones

PANTALON ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO L

Descargar ficha técnica Guía de tallas

Descripción

PANTALON ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO L
Pantalón
ETNA MULTINORMA
Pantalón multinorma de alta visibilidad cómodo y resistente, fabricado con tejido ignífugo y antiestático.

EN11611:2015 Clase 1, A1+A2

EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1

EN1149-5:2018

EN20471:2013+A1:2016 Clase 2

IEC 61482-2:2020 APC 1

EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6

50% modacrílico, 38% algodón,

5% aramida, 5% poliamida,

2% fibra antiestática - 240 gr/m2

Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.
  • Cierre mediante cremallera y botón cubierto.
  • Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas.
  • 2 bolsillos tipo francés en cintura, 2 traseros con tapeta.
  • 2 bolsillos laterales con tapeta de apertura/cierre rápido.
  • Portarodilleras (Rodillera no incluida PR01_M437484999).

Material

50 % de modacrílico, 38 % de algodón, 5 % de fibra de aramid
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Estándar EN

1149-5130342047161482-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

ISO

1161111612
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-2, EN 20471, EN 13
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Ficha Técnica

539175648.pdf
Scroll to top