Pantalón multinorma

Ref.: M403529006
Ver todas las versiones

PANTALON MULTINORMA CETUS MARINO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON MULTINORMA CETUS MARINO 4XL
Pantalón multinorma
CETUS
Pantalón multibolsillos multinorma cómodo y resistente.

UNI EN ISO 13688: 2013

UNI EN ISO 11612: 2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

UNI EN ISO 11611: 2015 Clase 1 A1

UNI EN ISO 1149-5: 2008

UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 / CEI EN 61482-1-2: 20145 Clase 1

48 % Tencel, 38 % Modacrílico, 12 % P-Aramid, 2 % antiestático 290 g/m2- Tejido inherente

  • Cierre mediante cremallera y botón cubierto.
  • Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas.
  • 2 bolsillos tipo francés en cintura, 2 traseros con tapeta.
  • 2 bolsillos laterales con tapeta de apertura/cierre rápido.
  • Portarodilleras (Rodillera no incluida - M032004999).
Scroll to top