Pantalón fluorescente de alta visibilidad, clase 2

Ref.: M410111425
Ver todas las versiones

PANTALON AV FLUO AMAR/ANTRA 42 (48)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON AV FLUO AMAR/ANTRA 42 (48)
Pantalón fluorescente de alta visibilidad, clase 2
Pantalón de diseño moderno, con bandas reflectantes para disfrutar de la máxima comodidad
  • 5 bolsillos exteriores, bolsillo para útil de escritura, bolsillo para regla plegable y bolsillo para teléfono móvil
  • Bandas reflectantes en un diseño elegante
  • Cintura elástica, corte ergonómico en la zona de las rodillas
  • Portatarjetas para tarjetas de identificación
  • Bolsillos de rodilla, certificados conforme a DIN EN 14404
  • EN ISO 20471 de Clase 2

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

AmarilloAntracita
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

48
Más Información

Peso del tejido por m2

230 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

42
Más Información

Tamaño de confección GB

33
Más Información

Estándar EN

1440420471
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 14404
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M410111425

Ficha Técnica

247828787.pdf
Scroll to top