Pantalón anticorte/motosierra

Ref.: M403550001
Ver todas las versiones

PANTALON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO M
Pantalón anticorte/motosierra
Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.

Tejido exterior: 100 % OLEFIN - 190 g/m2 · Material anticorte: 55 % polipropileno - 45 % poliamida HT - 675 g/m2 · Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m2

  • Clase 2: protección de 24 m/s - Protección en la parte frontal inferior y en la parte posterior del gemelo.
  • Fabricada en tejido de alta calidad y resistencia, repelente al agua y con materiales ultra ligeros.
  • Bolsillos en cintura y bolsillo trasero.
  • Tejido transpirable en la parte posterior de la pierna.
  • Protección lumbar mediante pieza trasera elevada , óptimo para el calor.
  • Fabricado en EU.
  • UNE-EN ISO 11393-2:2019.

Relleno

55 % polipropileno, 45 % poliamida
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Material del forro

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1332.000 g
Más Información

ISO

11393-2:2019
Más Información

Normas

ISO 11393-2:2019
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403550001

Ficha Técnica

98470842.pdf
Scroll to top