Pantalones de trabajo de color azul marino/amarillo de alta visibilidad MODYF de Würth

Ref.: M410076005
Ver todas las versiones
PANTALON LUMEN CLASE2 NAR/MAR 3XL

Descripción

PANTALON LUMEN CLASE2 NAR/MAR 3XL
Pantalones de trabajo de color azul marino/amarillo de alta visibilidad MODYF de Würth
  • 2 bolsillos de tipo cargo
  • Ropa de trabajo práctica
  • Costuras reforzadas para prolongar la vida útil del producto.
  • Cintura elástica, cremallera
  • Partes superior e inferior en colores diferentes
  • 2 bolsillos inclinados, 1 bolsillo trasero
  • Doble costura por dentro y por fuera para una mayor calidad
  • Conforme a la norma EN 20471 Clase 2.2

Material

  • 80 % de poliéster, 20 % de algodón, aprox. 220 g/m²

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones de lavado


  • Lavable a 40 °C

  • No secar en secadora

Material

80% poliéster, 20% algodón
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marinoNaranja
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M410076005
Scroll to top