65% poliéster
35% algodón - 245 gr/m2.
2Composición tejido fluor; (amarillo/naranja) 80% poliéster, 20% algodón.
Lavar máx 40 ºC
No usar secadora
Material |
65% poliéster, 35% algodón |
Color |
AmarilloAzul marino |
Tamaño |
4XL |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
280.000 g |
Normas |
EN 20471 |
Catálogo General |
M410056006 |