Pantalla soldadura

Ref.: 0984700655
Ver todas las versiones
PANTALLA SOLDADURA TRUECOLOR 4/4-8/9-13
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA SOLDADURA TRUECOLOR 4/4-8/9-13
Pantalla soldadura
TRUE-COLOR
Especialmente indicado para aplicaciones con cambios en procesos de soldadura

Permite ajustar los niveles de protección 4/4-8/9-13

Colores fáciles de distinguir

Filtro "TrueColor" con alto nivel de contraste

Comodidad

Banda antisudor completa

Información técnica:

  • Clase óptica: 1/1/1/1
  • Campo de visualización: 100*65 mm (3,94" × 2,56")
  • Función: Selección de "SOLDADURA"/"RECTIFICADO"
  • Sombra de luz: Sombra 4
  • Sombra variable: 4/4-8/9-13
  • Sensores: Cuatro detectores infrarrojos
  • Alimentación: Células solares + batería de litio
  • Encendido/apagado: Totalmente automático
  • Peso: 480 g

  • Nivel de sombra ajustable manualmente: 4-8/9-13.

  • Compruebe la tabla para determinar el nivel de sombra adecuado para su aplicación.

  • Seleccione el nivel de sombra girando el mando hasta que la flecha apunte a la configuración requerida.

Las pantallas de soldadura de oscurecimiento automático están diseñadas para proteger los ojos y la cara de chispas, salpicaduras y radiación dañina en condiciones normales de soldadura.

Tiempo de cambio de claro a oscuro

0.033 ms
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Homogeneity class

1
Más Información

Altura del estuche

125 mm
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Anchura del estuche

106 mm
Más Información

Protección IR y UV

Sí
Más Información

Stray light class

1
Más Información

Anchura del campo de visión

100 mm
Más Información

Angle dependency class

1
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Estándar EN

175379
Más Información

Translucidez cuando está activado

Nivel de protección 5-8Nivel de protección 9-13
Más Información

Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro

0.25 s
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Suministro de energía

Células solares y sustitución de la batería
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Grosor del estuche

10 mm
Más Información

Altura del campo de visión

65 mm
Más Información

Optical class

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.000 g
Más Información

Tiempo máximo de cambio de oscuro a claro

0.8 s
Más Información

Normas

EN 175, EN 379
Más Información

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/1
Más Información

Anchura del campo de visión x altura del campo de visión

100 x 65 mm
Más Información

Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuch

106 x 125 x 10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 55 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro

0,25-0,8 s
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

643537057.pdf

Catálogo General

0984700655

Ficha Técnica

638207920.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202305260200006825051461684299
Scroll to top