Pantalla soldadura

Ref.: 0984700400
Ver todas las versiones
PANTALLA SOLDADURA SOLAR II (9-13)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA SOLDADURA SOLAR II (9-13)
Pantalla soldadura
Solar II 9-13
Ideal para todas las aplicaciones que utilicen una gran variedad de procesos de soldadura
  • 2 modos de protección disponibles, ajuste automático y manual
  • Pantalla con diseño ergonómico: protección total de frente, coronilla, orejas y cuello.
  • Ligero y muy cómodo
  • Diseño antihumos
  • Protege contra las salpicaduras de soldadura y el calor y durante las soldaduras por encima de la cabeza
  • Cómodo arnés de cabeza con ajuste cuádruple (altura, anchura, ángulo y dirección longitudinal)
  • Arnés de cabeza acolchado antisudor

Todos los métodos de soldadura eléctrica: Soldadura con electrodos, MIG, MAG/CO2, soldadura de núcleo fundente, soldadura TIG o soldadura de plasma.


Precaución: No apto para la soldadura por láser y de gas.

Nivel de protección mínimo

9
Más Información

Tiempo de cambio de claro a oscuro

1 s
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Homogeneity class

1
Más Información

Altura del estuche

90 mm
Más Información

Nivel de protección máximo

13
Más Información

Marca de aprobación

ANSIAS/NZSCE
Más Información

Anchura del estuche

110 mm
Más Información

Protección IR y UV

Garantizado de forma permanente
Más Información

Stray light class

1
Más Información

Anchura del campo de visión

96 mm
Más Información

Angle dependency class

2
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

166175379
Más Información

Translucidez cuando está activado

Nivel de protección 9-13
Más Información

Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro

0.1 s
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Suministro de energía

Células solares y sustitución de la batería
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Grosor del estuche

9 mm
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V
Más Información

Altura del campo de visión

40 mm
Más Información

Optical class

1
Más Información

Otro estándar

CSA Z94.3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Tiempo máximo de cambio de oscuro a claro

1.0 s
Más Información

Normas

EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3
Más Información

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2
Más Información

Anchura del campo de visión x altura del campo de visión

96 x 40 mm
Más Información

Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuch

110 x 90 x 9 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 55 °C
Más Información

Nivel de protección mínimo/máximo

9-13
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro

0,1-1,0 s
Más Información
Scroll to top