Pantalla de protección facial WSH AIR III

Ref.: 0984690060
PANTALLA-FCESHLD-WSH-AIR-3

Descripción

PANTALLA-FCESHLD-WSH-AIR-3
Pantalla de protección facial WSH AIR III
Para trabajos de rectificado profesionales
  • Excelente distribución del aire dentro del casco
  • Protector facial fácilmente reemplazable y lavable
  • Muy cómoda de llevar gracias a su bajo peso
  • Enfriamiento de frente integrado ajustable

Se puede utilizar para todo tipo de trabajos de rectificado


Unidad de ventilación WSH AIR III no se incluye en el pack de entrega.

Material

PA
Más Información

Estándar EN

12941166169170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 169, EN 170, EN 12941
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984690060

Declaración de conformidad EN

Y12022072502000069182363dffa4db3
Scroll to top